VESTIL URWC-SW-15 Pyöräkiila, 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 tuumaa, 60000 Lb. Kapasiteetti., Oranssi, polyuretaani | CE4RPT

VESTIL URWC-SW-15 Pyöräkiila, 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 tuumaa, 60000 Lb. Kapasiteetti., Oranssi, polyuretaani

Tuote: CE4RPT Malli: URWC-SW-15
€59.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
Koko60000 lbs.
Kapasiteetti GVWR (Lb.)60000 lbs.
VäriOranssi
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus8.7 "
Pituus11.5 "
Kantavuuden raja60000 lbs.
MateriaaliPoly
RakennusmateriaaliMuovi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys11.5 "
Kokonaiskorkeus8.7 "
kokonaisleveys2.75 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus8.7 "
Pyörän kiilan pituus11.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino4.5 lbs.
Pyörän kiilan leveys2.75 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL URWC-15 Standard Pyöräkiila, 11 x 8 x 8 tuuman koko, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHP URWC-15---Oranssiuretaani€65.65
VESTIL URWC-2 Pyöräkiila, Mini, 8 x 7 x 6 tuumaa, kapasiteetti 15 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHQ URWC-2---Oranssiuretaani€38.53
VESTIL URWC-25 Pyöräkiila, Jumbo, 17-1/2 x 14-7/8 x 15 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHR URWC-25---Oranssiuretaani€306.31
VESTIL URWC-25-SS Pyöräkiila teräsnastalla, 17 x 14-1/2 x 14-1/2 tuumaa, 30 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHT URWC-25-SS---Oranssiuretaani€415.19
VESTIL URWC-35 Super Wheel Chock, 24 x 14 x 14 tuuman koko, 80 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHU URWC-35---Oranssiuretaani€357.78
VESTIL URWC-45 Mega Wheel Chack, 24 x 18 x 18 tuuman koko, 800 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHV URWC-45---Oranssiuretaani€558.20
VESTIL URWC-8 Pyöräkiila, vakiosilmukkapultti, 6 x 9-1/2 x 8 tuumaa, 20 tonnia, oranssi, uretaani | AG8BHW URWC-8---Oranssiuretaani€57.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL URWC-SW-15 Pyöräkiila, 2-3/4 x 8-3/4 x 11-1/2 tuumaa, 60000 Lb. Kapasiteetti., Oranssi, polyuretaani
€59.93 / yksikkö