VESTIL UNI-P-5448-4 Kannettava Uni tilt, 4000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BHH Malli: UNI-P-5448-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,287.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
Johdon pituus2 ft.
Fork Pocket Center24 "
Haarukan tasku2 1 / 2 "x 7 1 / 2"
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus24 "
Pituus51.5 "
Tason korkeus12 "
Huulen korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma40 astetta
MittayksikötJOKA
Moottori HP2 hv
LiikeKannettava
Operaation tyyppiPainike, sähkö
Vaihe3
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys54 "
Virtajohdon pituus2 ft.
VirtalähdeSähköjohto
VirtalähdeSisäinen
Jännite460V AC
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 685.8
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysHinta
VESTIL UNI-P-4848-4 Kannettava Uni tilt, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8BHG UNI-P-4848-448 "€9,703.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UNI-P-5448-4 Kannettava Uni tilt, 4000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa
€10,287.40 / yksikkö