VESTIL UNI-4848-2-YEL 230-1 Scissor Lift Table, 2000 lb., 48 x 48 Inch Size, Yellow, 230V, 1 Phase, Steel | AG8CZL

VESTIL UNI-4848-2-YEL 230-1 saksinastopöytä, 2000 lb., koko 48 x 48 tuumaa, keltainen, 230 V, 1-vaiheinen, teräs

Varastossa
Tuote: AG8CZL Malli: UNI-4848-2-YEL 230-1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,159.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen
Taajuus60 Hz
Korkeus20 "
Hz60
Pituus51 1 / 2 "
Tason korkeus8"
Huulen korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma40 astetta
Moottori HP2 hv
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan leveys48 "
VirtalähdeSisäinen
Jännite230V
Voltit / vaihe230/1
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.95
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)131.45
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriPituusVaiheAlustan leveysVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL UNI-2448-4 Saksipöytä, 4000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Sisäinen460V AC€6,235.38
VESTIL UNI-3648-2-YEL Saksipöytä, 2000 lb., 36 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGR Uni-3648-2-yel36 "2000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "3-Sisäinen460V AC€5,858.96
VESTIL UNI-3648-4 Saksipöytä, 4000 lb., 36 x 48 tuumaa, sininen | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Sisäinen460V AC€6,364.24
VESTIL UNI-3648-4-YEL Saksipöytä, 4000 lb., 36 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGU Uni-3648-4-yel36 "4000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "3-Sisäinen460V AC€6,544.65
VESTIL UNI-4848-2-YEL Saksipöytä, 2000 lb., 48 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGV Uni-4848-2-yel48 "2000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "348 "Sisäinen460V AC€5,982.12
VESTIL UNI-4848-4 Saksipöytä, 4000 lb., 48 x 48 tuumaa, sininen | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Sisäinen460V AC€6,486.00
VESTIL UNI-4848-4-YEL Saksipöytä, 4000 lb., 48 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGX Uni-4848-4-yel48 "4000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "348 "Sisäinen460V AC€6,486.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UNI-4848-2-YEL 230-1 saksinastopöytä, 2000 lb., koko 48 x 48 tuumaa, keltainen, 230 V, 1-vaiheinen, teräs
€6,159.66 / yksikkö