VESTIL UNI-2448-4-YEL-460-3 nostopöytä, 4000 Lb., koko 24 x 48 tuumaa, keltainen, 460 V, 3-vaihe, terästä

Tuote: CE4RLH Malli: UNI-2448-4-YEL-460-3
€6,235.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
Johdon pituus2 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 hz
Korkeus20 "
Hz60
Pituus51.5 "
Tason korkeus8"
Huulen korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kallistaa40 astetta
Max. Kallistuskulma40 astetta
Moottori HP2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
Vaihe3
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtajohdon pituus2 ft.
VirtalähdeSähköjohto
VirtalähdeUlkoinen
Jännite460V AC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriPituusVaiheAlustan leveysVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL UNI-2448-4 Saksipöytä, 4000 lb., 24 x 48 tuumaa, sininen | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Sisäinen460V AC€6,235.38
VESTIL UNI-3648-2-YEL Saksipöytä, 2000 lb., 36 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGR Uni-3648-2-yel36 "2000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "3-Sisäinen460V AC€5,858.96
VESTIL UNI-3648-4 Saksipöytä, 4000 lb., 36 x 48 tuumaa, sininen | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Sisäinen460V AC€6,364.24
VESTIL UNI-3648-4-YEL Saksipöytä, 4000 lb., 36 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGU Uni-3648-4-yel36 "4000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "3-Sisäinen460V AC€6,544.65
VESTIL UNI-4848-2-YEL Saksipöytä, 2000 lb., 48 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGV Uni-4848-2-yel48 "2000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "348 "Sisäinen460V AC€5,982.12
VESTIL UNI-4848-4 Saksipöytä, 4000 lb., 48 x 48 tuumaa, sininen | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Sisäinen460V AC€6,486.00
VESTIL UNI-4848-4-YEL Saksipöytä, 4000 lb., 48 x 48 tuumaa, keltainen | AG8BGX Uni-4848-4-yel48 "4000 lbs.Keltainen51 1 / 2 "348 "Sisäinen460V AC€6,486.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UNI-2448-4-YEL-460-3 nostopöytä, 4000 Lb., koko 24 x 48 tuumaa, keltainen, 460 V, 3-vaihe, terästä
€6,235.38 / yksikkö