VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 460V/3-vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXM

VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 460V/3-vaihe, 36 x 48 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG8CXM Malli: ULTT-3648-2-YEL460-3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,684.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen
Sylinterit1
Korkeus22 "
HP2 hv
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus54 "
Nostonopeus13 s/ft.
Huulen korkeus12 "
Alennettu korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus24 "
Max. Kallistuskulma44 astetta
Maks. Matkan pituus14 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus10 "
Moottori HP2
Sylinterien lukumäärä1
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus3"
Alustan leveys36 "
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus24 "
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 369.9
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNostonopeusVaiheAlustan leveysJänniteHinta
VESTIL ULTT-3648-2-YEL115-1 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 115 V/1 vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXJ ULTT-3648-2-YEL115-12000 lbs.26 s/ft.136 "115V AC€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-1 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 230V/1-vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXK ULTT-3648-2-YEL230-12000 lbs.26 s/ft.136 "230V€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-2-YEL230-3 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 230V/3-vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXL ULTT-3648-2-YEL230-32000 lbs.13 s/ft.336 "230V€7,813.26
VESTIL ULTT-3648-4-YEL115-1 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 115 V/1 vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXN ULTT-3648-4-YEL115-14000 lbs.26 s/ft.136 "115V AC€8,549.18
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-1 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 230V/1-vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXP ULTT-3648-4-YEL230-14000 lbs.26 s/ft.136 "230V€8,549.18
VESTIL ULTT-3648-4-YEL230-3 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 230V/3-vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXQ ULTT-3648-4-YEL230-34000 lbs.13 s/ft.336 "230V€8,549.18
VESTIL ULTT-3648-4-YEL460-3 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 460V/3-vaihe, 36 x 48 tuuman koko | AG8CXR ULTT-3648-4-YEL460-34000 lbs.13 s/ft.336 "460V AC€8,423.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULTT-3648-2-YEL460-3 Ergonominen nosto-/kippipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 460V/3-vaihe, 36 x 48 tuuman koko
€7,684.40 / yksikkö