VESTIL ULM-HRH-850 Hydraulinen rullan käsittelijä, ruostumaton teräs, 24 tuuman telan halkaisija, 850 Lb. Kapasiteetti | CE4RJZ

VESTIL ULM-HRH-850 Hydraulinen telan käsittelijä, ruostumaton teräs, 24 tuuman telan halkaisija, 850 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4RJZ Malli: ULM-HRH-850
€8,507.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen käsittelijä
Koko850 lbs.
Korkeus43 1 / 16 "
Pituus35 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus43 1 / 16 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys22 15 / 16 "
TyyppiHydraulinen
Leveys22 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-HRH-850 Hydraulinen telan käsittelijä, ruostumaton teräs, 24 tuuman telan halkaisija, 850 Lb. Kapasiteetti
€8,507.73 / yksikkö