VESTIL TWT-2448-S kallistettava työtrukki, umpiteräskansi

Tuote: AG8BFX Malli: TWT-2448-S
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€841.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuva kuorma-auto
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.15 1 / 2 "
RullamateriaaliUretaanivaahto täytetty
Pyörän koko4 "x 15 1 / 2"
Pyörän leveys4"
Värisininen
Syvyys77 "
Korkeus31 "
Pituus77 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Hyllyjen lukumäärä1
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys24 7 / 16 "
Pyörän halkaisija15 "
Pyörän tyyppiUretaanivaahto
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)79.38
Laivan pituus (cm)194.95
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL TWT-2448-M kallistettava työtrukki, verkkokansi | AG8BFW TWT-2448-M€841.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TWT-2448-S kallistettava työtrukki, umpiteräskansi
€841.79 / yksikkö