VESTIL TRP-1827-M-FB muovitrukki, verkkopuoli, 18 x 27 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, sininen jarrulla | AG8AWX

VESTIL TRP-1827-M-FB muovinen kuorma-auto, verkkopuoli, 18 x 27 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, Sininen Jarrulla

Tuote: AG8AWX Malli: TRP-1827-M-FB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava muovinen Dolly
Koko330 lbs.
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko4 "x 1 1 / 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Värisininen
Kannen tyyppiYksi
Syvyys36.25 "
Taitettu korkeus9 7 / 8 "
KehysmateriaaliMuovi
Ground Clerance8 3 / 8 "
Kahvan korkeus34 "
Korkeus33.5 "
Sisältää(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/2" leveys
Pituus36.25 "
MateriaaliMuovi
Max. Alustan korkeus8.38 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Lavan korkeus8.38 "
Platform Pituus26 1 / 2 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan leveys18 "
Virtalähdemanuaalinen
Käyttökelpoinen pituus24.375 "
Käytettävä leveys17-3 / 8 tuumaa
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKokoPyörän kokoKorkeusSisältääPituusMax. Alustan korkeusLavan korkeusHinta
VESTIL TRP-1824 muovitrukki, taitettava kahva, koko 18 x 24 tuumaa, 330 lb. Kapasiteetti, sininen | AG8AWR TRP-182434 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-5.63 "5.63 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRP-1824-2 muovikuorma-auto, kaksikerroksinen, 18 x 24 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-26.5 "5.63 "€447.97
VESTIL TRP-1824-2-FB muovitrukki, kaksikerroksinen, 18 x 24 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, sininen jarrulla | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-26.5 "5.63 "€538.31
VESTIL TRP-1824-FB muovitrukki, taitettava kahva, 18 x 24 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, sininen jarrulla | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-5.63 "5.63 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRP-1827-M muovikuorma-auto, verkkopuoli, 18 x 27 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 lbs.4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys-8.38 "8.38 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRP-2334-M muovinen kuorma-auto, verkkopuoli, 23 x 34 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 lbs.-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--€738.65
VESTIL TRP-2334-M-FB muovitrukki, verkkopuoli, 23 x 34 tuumaa, 330 Lb. Kapasiteetti, sininen Jarrulla | AG8AXB TRP-2334-M-FB36 "660 lbs.5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--€846.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRP-1827-M-FB muovinen kuorma-auto, verkkopuoli, 18 x 27 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti, Sininen Jarrulla