Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TPCG-36 alumiininen kulutuspinnan kulmasuoja, 36 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8AWF Malli: TPCG-36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
Käden pituus3 1 / 8 "x 3 1 / 8"
VäriHopea
Korkeus36 "
Pituus3.13 "
MateriaaliJälkiä jättämätön timanttipintalevy
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Tyyli90 astetta
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL TPCG-48 alumiininen kulutuspinnan kulmasuoja, 48 tuuman korkeus | AG8AWG TPCG-4848 "€78.67
VESTIL TPCG-60 alumiininen kulutuspinnan kulmasuoja, 60 tuuman korkeus | AG8AWH TPCG-6060 "€89.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TPCG-36 alumiininen kulutuspinnan kulmasuoja, 36 tuuman korkeus
€69.99 / yksikkö