VESTIL TPA-20 lattiateippiapplikaattori, 7 tuuman koko, Max Roll, musta

Tuote: AG8AWE Malli: TPA-20Ristiviite: 6W059
€415.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateipin applikaattori
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Väripunainen
Core Roll Dia.3"
Etupyörän halkaisija3"
Etupyörän materiaaliKumi
Etupyörän leveys4 11 / 16 "
Korkeus33 "
Pituus30 3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Max. Roll Dia.7"
Maks. Nauhan leveys4 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Min. Nauhan leveys1"
pakkauskoko1
VirtalähdeKäsi
Takarenkaan halkaisija2 1 / 4 "
Pyörän materiaaliKova kumi
Leveys16 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)86.68
Laivan pituus (cm)76.68
Laivan leveys (cm)41.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTakapyörän leveysVäriKorkeusPituusMax. Roll Dia.Maks. Nauhan leveysPyörän materiaaliHinta
VESTIL TPA-10 lattiateippiapplikaattori, 6.5 tuuman koko, Max Roll, musta | AG8AWD 1MDL9 TPA-1014 7 / 8 "7 / 8 "Musta39 1 / 16 "12 9 / 16 "6 1 / 2 "4"fenoliset€156.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TPA-20 lattiateippiapplikaattori, 7 tuuman koko, Max Roll, musta
€415.19 / yksikkö