VESTIL TPA-10 lattiateippiapplikaattori, 6.5 tuuman koko, Max Roll, musta | AG8AWD 1MDL9

VESTIL TPA-10 lattiateippiapplikaattori, 6.5 tuuman koko, Max Roll, musta

Tuote: AG8AWD Malli: TPA-10Ristiviite: 1MDL9
€156.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateipin applikaattori
Takapyörän leveys7 / 8 "
VäriMusta
Core Roll Dia.3"
Etuapplikaattorin pyörän leveys5"
Etupyörän halkaisija3 1 / 2 "
Etupyörän materiaaliKumi
Korkeus39 1 / 16 "
Pituus12 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Max. Roll Dia.6 1 / 2 "
Maks. Nauhan leveys4"
MittayksikötJOKA
Min. Nauhan leveys1"
pakkauskoko1
VirtalähdeKäsi
Takarenkaan halkaisija4"
Pyörän materiaalifenoliset
Leveys14 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)99.22
Laivan pituus (cm)31.91
Laivan leveys (cm)37.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTakapyörän leveysVäriKorkeusPituusMax. Roll Dia.Maks. Nauhan leveysPyörän materiaaliHinta
VESTIL TPA-20 lattiateippiapplikaattori, 7 tuuman koko, Max Roll, musta | AG8AWE 6W059 TPA-2016 3 / 8 "1 1 / 4 "punainen33 "30 3 / 16 "7"4 1 / 2 "Kova kumi€415.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TPA-10 lattiateippiapplikaattori, 6.5 tuuman koko, Max Roll, musta
€156.05 / yksikkö