VESTIL TMCH-RWC-8 Pyöräkiilan pidike, Kuorma-autokiinnitys | CE4RGN

VESTIL TMCH-RWC-8 pyöräkiilan pidike, kuorma-autokiinnitys

Tuote: CE4RGN Malli: TMCH-RWC-8
€74.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pidikkeen pidike
Säiliön syvyys9.1 "
Säiliön korkeus9.75 "
Altaan leveys6.13 "
VäriKeltainen
Syvyys12 "
Korkeus9.75 "
Sisältää4 esiporattua asennusreikää 3/8 tuumaa.
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Asennusreiät Halk.3 / 8 "
Asennusreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Lokeroiden kokonaismäärä1
Käyttökelpoinen pituus9.625 "
Käytettävä leveys6.125 "
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TMCH-RWC-8 pyöräkiilan pidike, kuorma-autokiinnitys
€74.24 / yksikkö