VESTIL TM-20-DC Tilt Master, tasavirralla, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8AVA Malli: TM-20-DC

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,536.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavan kallistaja
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys3"
Värisininen
Haarukan säätökiinteä 26"
Haarukan korkeus3.5 "
Haarukan pituus38.13 "
Haarukan leveys6"
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalifenoliset
Etupyörän leveys1.5 "
kahvan pituus20 "
Kahvan tyyppiTaitto
Korkeus28.31 "
SisältääLaturi
Pituus75.56 "
Kantavuus2000 lbs.
Latauskeskus20 "
Alennettu korkeus3 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus33 "
Max. Kallistuskulma90 astetta
Maks. Matkan pituus29.375 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus3.63 "
Min. Haarukoiden välinen leveys26 "
Pyörän määrä6
Käyttäjän ulottuvuus7 1 / 4 "
YlikuormitussuojaKyllä
VaiheEi sovellettavissa
teho12V DC-
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän leveys3"
Kierretty korkeus33 "
Jännite12V DC-
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys3"
Leveys41.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 306
Laivan korkeus (cm)72.07
Laivan pituus (cm)172.24
Laivan leveys (cm)103.82
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKokoHaarukan säätöHaarukan leveysKorkeusPituusMin. Haarukoiden välinen leveysVirtalähdeHinta
VESTIL TM-20-AC Tilt Master verkkovirralla, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AUY TM-20-AC115V2000 lbs.kiinteä 26"6"76.31 "75.25 "26 "Sähköjohto€6,536.15
VESTIL TM-20-AIR Ilma/öljy, Pyörivä, Jalkapoljin Tilt Master, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AUZ TM-20-ILMA-2000 lbs.kiinteä 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumaattinen€6,536.15
VESTIL TM-40-AC AC-käyttöinen Tilt Master, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVC TM-40-AC115V4000 lbs.kiinteä 26"6"28.31 "75.56 "26 "Sähköjohto€7,237.82
VESTIL TM-40-AIR Ilma/öljy, pyörivä, jalkapoljin kallistuspää, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVD TM-40-ILMA-4000 lbs.kiinteä 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumaattinen€7,237.82
VESTIL TM-40-DC Tilt Master, tasavirralla, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVE TM-40-DC12V DC-4000 lbs.kiinteä 26"6"28.31 "75.56 "26 "Sähköjohdoton€7,237.82
VESTIL TM-60-AC Tilt Master, fenolipyörä, 6000 Lb. Kapasiteetti, AC Powered | AG8AVF TM-60-AC115V6000 lbs.kiinteä 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Sähköjohto€9,298.15
VESTIL TM-60-AIR Ilma/öljy, Pyörivä, Jalkapoljin Tilt Master, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVG TM-60-ILMA-6000 lbs.kiinteä 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumaattinen€9,298.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TM-20-DC Tilt Master, tasavirralla, 2000 Lb. Kapasiteetti
€6,536.15 / yksikkö