VESTIL TG-1200-ROLL-RIB PVC-vinyylinauhaovi, kirkas rib-materiaali, pituus 150 jalkaa

Tuote: CE4RAT Malli: TG-1200-ROLL-RIB
€714.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.35 astetta C
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliAlumiini
Max. Vetovenymä38.8%
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
Roll pituus150 ft.
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 psi
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Vetolujuus2635 psi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-1200-ROLL-RIB PVC-vinyylinauhaovi, kirkas rib-materiaali, pituus 150 jalkaa
€714.36 / yksikkö