VESTIL TDT-100-HD-KELTAINEN raskaaseen käyttöön kallistettava kuorma-auto, 1 kuutio, keltainen

Tuote: AG8AEC Malli: TDT-100-HD-YELLOW
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Bushelin kapasiteetti22 Bushel
Kapasiteetti Busheleissa22
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiKääntöpultti päällä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriKeltainen
Syvyys73 "
Korkeus43 "
Kantavuus2100 lb
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus73 "
kokonaisleveys32 "
tilavuus1 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko12" x 2 1/2", 5" x 1 1/4"
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPyörä Dia.RullamateriaaliLeveysPyörän tyyppiVäriSyvyysKorkeusHinta
VESTIL TDT-100-HD-MUSTA Raskas kallistustrukki, 1 kuutio, musta | AG8ADZ TDT-100-HD-MUSTA12 "5"Lasitäytetty nailon32 "Kääntöpultti päälläMusta73 "43 "€1,542.03
Tarjouspyyntö
VESTIL TDT-100-HD-BLUE Raskaaseen käyttöön kallistettava kuorma-auto, 1 kuutio, sininen | AG8AEA TDT-100-HD-SININEN12 "5"Lasitäytetty nailon32 "Kääntöpultti päälläsininen73 "43 "€1,542.03
Tarjouspyyntö
VESTIL TDT-100-HD-PUNAINEN Raskaat kallistusautot, 1 kuutio, punainen | AG8AEB TDT-100-HD-PUNAINEN12 "5"Lasitäytetty nailon32 "Kääntöpultti päälläpunainen73 "43 "€1,542.03
Tarjouspyyntö
VESTIL TDT-100-LD-MUSTA Kevyt kallistustrukki, 1 kuutio, musta | AG8AED TDT-100-LD-MUSTA10 "4"fenoliset32 "Kääntyvä varsiMusta73 "42 "€953.51
Tarjouspyyntö
VESTIL TDT-100-LD-SININEN Kevyt kallistustrukki, 1 kuutio, sininen | AG8AEE TDT-100-LD-SININEN10 "4"fenoliset32 "Kääntyvä varsisininen73 "42 "€953.51
Tarjouspyyntö
VESTIL TDT-100-LD-PUNAINEN Kevyt kallistustrukki, 1 kuutio, punainen | AG8AEF TDT-100-LD-PUNAINEN10 "4"fenoliset32 "Kääntyvä varsipunainen73 "42 "€953.51
Tarjouspyyntö
VESTIL TDT-100-LD-KELTAINEN Kevyt kallistustrukki, 1 kuutio, keltainen | AG8AEG TDT-100-LD-KELTAINEN10 "4"fenoliset32 "Kääntyvä varsiKeltainen73 "42 "€953.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TDT-100-HD-KELTAINEN raskaaseen käyttöön kallistettava kuorma-auto, 1 kuutio, keltainen