VESTIL TDR-30-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu kallistusrumpurengas, 30 gallonaa, rumpu, 1200 XNUMX lb. Kapasiteetti, hopea

Varastossa
Tuote: AG8ADV Malli: TDR-30-SS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusormus
Sisältää paristotEi
Koko1200 lbs.
VäriHopea
Rumpukoko30 gal.
Fork Pocket Center28 9 / 16 "
Haarukan paksuus2.88 "
Haarukan leveys5.25 "
LuokkaGrade 304
Korkeus3"
Pituus25.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Kierto180 astetta
Käyttökelpoinen rumpu30 gal.
Käyttökelpoinen haarukan avauskorkeus2 7 / 8 "
Käytettävä haarukan avautumisleveys5 1 / 4 "
Leveys35.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)90.81
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRumpukokoMateriaaliKäyttökelpoinen rumpuHinta
VESTIL TDR-30 hiiliteräksinen kallistusrumpurengas, 30 gallonaa, rumpu, 1,200 8 lb. Kapasiteetti, sininen | AGXNUMXADT TDR-30sininen30 gal.Hiiliteräs30 gal.-
Tarjouspyyntö
VESTIL TDR-30-G hiilisinkitystä teräksestä valmistettu kallistusrumpurengas, 30 gallonaa, rumpu, 1,200 8 lb. Kapasiteetti, harmaa | AGXNUMXADU TDR-30-GHarmaa30 gal.Hiiliteräs30 gal.€170.31
VESTIL TDR-55 hiiliteräksinen kallistusrumpurengas, 55 gallonaa, rumpu, 1200 lb. Kapasiteetti, sininen | AG8ADW TDR-55sininen55 gal.Hiiliteräs55 gal.€145.91
VESTIL TDR-55-G hiilisinkitystä teräksestä valmistettu kallistusrumpurengas, 55 gallonaa, rumpu, 1,200 8 lb. Kapasiteetti, harmaa | AGXNUMXADX TDR-55-GHarmaa55 gal.Hiiliteräs55 gal.€190.41
VESTIL TDR-55-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu kallistusrumpurengas, 55 gallonaa, rumpu, 1,200 8 lb. Kapasiteetti, hopea | AGXNUMXADY TDR-55-SSHopea55 gal.Ruostumaton teräs55 gal.€426.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TDR-30-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu kallistusrumpurengas, 30 gallonaa, rumpu, 1200 XNUMX lb. Kapasiteetti, hopea
€406.50 / yksikkö