VESTIL TAS-20-7248 Telakointilauta, teräsreuna, 20000 72 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG8ACA Malli: TAS-20-7248Ristiviite: 6XX32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,260.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko20000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)4 3 / 4 "
Etäisyys Bendistä reunaan8 3 / 4 "
Etäisyys jalkasta reunaan11 "
Telakan materiaaliAlumiini
Korkeus13.69 "
Korkeusero7"
Pituus48 "
Kantavuus20000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus13.6875 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys72 "
Levyn paksuus1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys68 1 / 4 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)34.77
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL TAS-20-6036 telakkalevy, teräsreuna, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,368.61
VESTIL TAS-20-6048 telakkalevy, teräsreuna, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABW 6XX30 TAS-20-604813.75 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€1,869.86
VESTIL TAS-20-6060 telakkalevy, teräsreuna, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABX TAS-20-606017.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€3,204.60
VESTIL TAS-20-6072 telakkalevy, teräsreuna, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABY TAS-20-607218.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€3,512.25
Tarjouspyyntö
VESTIL TAS-20-7236 telakkalevy, teräsreuna, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABZ 6XX31 TAS-20-723612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "€1,537.70
Tarjouspyyntö
VESTIL TAS-20-7260 Telakointilauta, teräsreuna, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "€3,049.41
Tarjouspyyntö
VESTIL TAS-20-7272 telakkalevy, teräsreuna, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa x 72 tuumaa koko, hopea, alumiini | AG8ACC TAS-20-727218.88 "12 "72 "3 / 4 "72 "72 "€6,707.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAS-20-7248 Telakointilauta, teräsreuna, 20000 72 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini
€2,260.82 / yksikkö