Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SWD-2/2 Handheld Stretch Wrap -annostelija, 5 x 2 tuuman koko | AG7ZXB

VESTIL SWD-2/2 kädessä pidettävä Stretch Wrap -annostelija, koko 5 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZXB Malli: SWD-2/2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap -annostelija
VäriPunamusta
Johdon halkaisija. (Sisään.)2"
Ydin Dia.2"
Korkeus7"
Pituus2"
MateriaaliABS
Max. Core Dia.4.5 "
Maks. Dia.2.5 "
Max. Stretch Wrap Leveys24 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.2"
Min. Stretch Wrap Leveys4"
Nauhan leveys5"
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205517500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMaks. Dia.Min. Core Dia.Nauhan leveysLeveysHinta
VESTIL SWD-1 Fingertip Stretch Wrap -annostelija | AG7ZWZ SWD-1Keltainen, vihreä4.5 "4"5"3"mitään5"€19.05
VESTIL SWD-2/1.5 Handheld Stretch Wrap -annostelija, 5 x 1.5 tuuman koko | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Punamusta7"2"2"1.5 "5"2"€14.15
VESTIL SWD-2/3 Handheld Stretch Wrap -annostelija, 5 x 3 tuuman koko | AG7ZXC SWD-2 / 3Punamusta7"2"--5"3"€14.15
VESTIL SWD-3 puristuskahvan venytyskääre-annostelija | AG7ZXD SWD-3Musta4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "mitään2.75 "€22.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWD-2/2 kädessä pidettävä Stretch Wrap -annostelija, koko 5 x 2 tuumaa
€14.15 / yksikkö