VESTIL SVSR-3260 Teräksinen kannettava pinottava pystysuora arkkiteline, 4,000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXZUB

VESTIL SVSR-3260 teräksinen kannettava pinottava pystysuora arkkiteline, 4,000 XNUMX Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZUB Malli: SVSR-3260

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,828.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora arkinsäilytysteline
Lahden kapasiteetti4000 lbs.
Lahden syvyys42 "
Lahden leveys16.5 "
Koko4000 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus46 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Max. Pino korkea2
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys60 "
Kokonaiskorkeus46 "
kokonaisleveys32.5 "
Toisen kerroksen yhtenäinen kapasiteetti2500 lbs.
Varastotilan korkeus42 "
Säilytystilan leveys16 1 / 2 "
Leveys32.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.75
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä pystysuora arkkiteline on tehty?

V. Tässä pystysuorassa levytelineessä on hitsattu teräsrakenne maalatulla sinisellä viimeistelyllä, joka lisää lujuutta ja pitkää käyttöikää.

K. Mikä on suurin kuorma, jonka pystysuora arkkiteline kestää?

V. Tämän pystysuoran arkkitelineen tasainen kapasiteetti on 4000 2500 lb ja toisen pinotun telineen kapasiteetti on XNUMX XNUMX lb.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SVSR-3260 teräksinen kannettava pinottava pystysuora arkkiteline, 4,000 XNUMX Lb. Kapasiteetti
€1,828.22 / yksikkö