VESTIL SU-C-8-12 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 8 jalkaa, 12 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AG7ZTU Malli: SU-C-8-12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Single Pysty
Käden pituus12 "
Arm tyyliYksipuoliset pystytuet
Pohjan pituus25.375 "
Koko5000 lbs.
Värisininen
Syvyys21.75 "
MalliYksi
Korkeus96.44 "
Kantavuus5000 lb
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä käsivarren pituus12 "
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoSyvyysKorkeusKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL SU-C-10-12 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 10 jalkaa, 12 tuuman varsi | AG7ZTH SU-C-10-1212 "4600 lbs.21.75 "120.06 "12 "€568.24
VESTIL SU-C-10-18 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 10 jalkaa, 18 tuuman varsi | AG7ZTJ SU-C-10-1818 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "€591.17
VESTIL SU-C-10-24 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 10 jalkaa, 24 tuuman varsi | AG7ZTK SU-C-10-2424 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "€614.06
VESTIL SU-C-10-36 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 10 jalkaa, 36 tuuman varsi | AG7ZTL SU-C-10-3636 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"€659.97
VESTIL SU-C-6-12 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 6 jalkaa, 12 tuuman varsi | AG7ZTM SU-C-6-1212 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "€499.49
VESTIL SU-C-6-18 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 6 jalkaa, 18 tuuman varsi | AG7ZTN SU-C-6-1818 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "€524.01
VESTIL SU-C-6-24 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 6 jalkaa, 24 tuuman varsi | AG7ZTP SU-C-6-2424 "3800 lbs.33.8125 "72.75 "24 "€538.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SU-C-8-12 uloke, yksi pystysuora, galvanoitu, 8 jalkaa, 12 tuuman varsi
€473.74 / yksikkö