Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STRAP-8 Nylon Loop vetohihna, 4 jalkaa pituus | AG7ZRP

VESTIL STRAP-8 Nylon Loop vetohihna, 4 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG7ZRP Malli: STRAP-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna
Värisininen
Kenttä säädettäväKyllä
Korkeus87 "
Pituus0.062 "
Materiaalisininen
RakennusmateriaaliMetallia metalliin
MittayksikötJOKA
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)0.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliLeveysHinta
VESTIL STRAP-30 W tuuman hihna, 30 jalkaa pituus, polyesterinauha | AG7ZRK RANNEKE-30KeltainenVinssin hihnaNylon, polyesteri4"€55.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-8 Nylon Loop vetohihna, 4 jalkaa pitkä
€23.41 / yksikkö