Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STRAP-30 W tuuman hihna, 30 jalkaa pitkä, polyesterinauha

Varastossa
Tuote: AG7ZRK Malli: STRAP-30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin hihna
Kokoonpanokoolla
VäriKeltainen
Korkeus5.5 "
Pituus360 "
MateriaaliNylon, polyesteri
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Hihnan pituus30 ft.
Paksuus1 / 3 "
Leveys4"
Työkuorman raja6600 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi5407100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliLeveysHinta
VESTIL STRAP-8 Nylon Loop vetohihna, 4 jalkaa pituus | AG7ZRP RANNEKE-8sininenHihnasininen1"€23.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-30 W tuuman hihna, 30 jalkaa pitkä, polyesterinauha
€55.63 / yksikkö