VESTIL STP-2 -kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7ZQX

VESTIL STP-2 kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 1200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZQX Malli: STP-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,680.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuslava
Sisältää paristotEi
Koko1200 lbs.
Värisininen
Haarukan sisääntulon suunnittelu2-suuntainen sisäänkäynti
Korkeus55 "
Pituus34 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL STP-4 Kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 2400 Lb. Kapasiteetti | AG7ZQY STP-42400 lbs.54 "50 "55 "€3,042.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STP-2 kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 1200 Lb. Kapasiteetti
€2,680.29 / yksikkö