VESTIL STP-4 Kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 2400 Lb. Kapasiteetti | AG7ZQY

VESTIL STP-4 kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 2400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZQY Malli: STP-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,042.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuslava
Sisältää paristotEi
Koko2400 lbs.
Värisininen
Haarukan sisääntulon suunnittelu2-suuntainen sisäänkäynti
Korkeus54 "
Pituus50 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä4
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.25
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • EPA
  • UFC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia näiden pinottavien rumpukuljetuslavojen kanssa?

A. Vestil STP-BAR tangot niissä on tukeva teräsrakenne ja niitä käytetään estämään tynnyreitä putoamasta kuormalavoilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL STP-2 -kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7ZQX STP-21200 lbs.55 "34 "54 "€2,680.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STP-4 kuljetusrumpulava, sivukiskon kanssa, 2400 Lb. Kapasiteetti
€3,042.59 / yksikkö