Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STAPLE-BX-34 Manuaalinen kartonki/laatikkonitoja, 2000 kpl, 3/4 tuuman koko | AG7ZQB

VESTIL STAPLE-BX-34 Manuaalinen laatikon/laatikon nitoja, 2000 kpl, koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZQB Malli: STAPLE-BX-34
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
€28.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkaukset
VäriKupari
Korkeus3"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötKARTONKI
pakkauskoko1800
Niitin syvyys3 / 4 "
Niitin leveys1 3 / 8 "
Leveys5"
Toimii yhdessäNIDOSTA 34

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriYhteensopiva niittikokoKorkeuseräPituuspakkauskokoNiitin syvyysHinta
VESTIL STAPLE-34 Manuaalinen laatikon nitoja, 3/4 tuumaa, vihreä/musta | AG7ZPZ NIDOSTA 344 1 / 8 "Vihreä, musta3 / 4 "10 1 / 2 "Hand Clinch -laatikon nitoja17 1 / 2 "-3 / 4 "€270.54
VESTIL STAPLE-58 Manuaalinen kartonki/laatikkonitoja, 5/8 tuuman koko, sininen/musta | AG7ZQA NIDOSTA 584 1 / 8 "Sininen, musta5 / 8 "10 1 / 2 "Hand Clinch -laatikon nitoja17 1 / 2 "-5 / 8 "€270.40
VESTIL STAPLE-BX-58 Manuaalinen kartonki/laatikkonitoja, 2000 kpl, 5/8 tuuman koko | AG7ZQC NITO-BX-587"Kupari-6"Pahvipakkaukset11 "20005 / 8 "€27.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STAPLE-BX-34 Manuaalinen laatikon/laatikon nitoja, 2000 kpl, koko 3/4 tuumaa
€28.52 / yksikkö