Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STAPLE-58 Manuaalinen kartonki/laatikkonitoja, 5/8 tuuman koko, sininen/musta | AG7ZQA

VESTIL STAPLE-58 Manuaalinen laatikon/laatikon nitoja, 5/8 tuuman koko, sininen/musta

Varastossa
Tuote: AG7ZQA Malli: NIITTI-58
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
€270.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHand Clinch -laatikon nitoja
VäriSininen, musta
Yhteensopiva niittikoko5 / 8 "
Käytettyjä kiinnikkeitä16 ga.
kahvan pituus17 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiSuoraan
PäämateriaaliTeräs
Korkeus10 1 / 2 "
Sisältää(1) Nitoja
Pituus17 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Nitojan pidikkeiden lukumäärä100
Toimintamanuaalinen
Operaation tyyppimanuaalinen
Pehmeä oteKyllä
Niitin syvyys5 / 8 "
Niitin leveys1 3 / 8 "
Leveys4 1 / 8 "
LankaopasKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)10.48
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriYhteensopiva niittikokoKorkeuseräPituuspakkauskokoNiitin syvyysHinta
VESTIL STAPLE-34 Manuaalinen laatikon nitoja, 3/4 tuumaa, vihreä/musta | AG7ZPZ NIDOSTA 344 1 / 8 "Vihreä, musta3 / 4 "10 1 / 2 "Hand Clinch -laatikon nitoja17 1 / 2 "-3 / 4 "€270.54
VESTIL STAPLE-BX-34 Manuaalinen kartonki/laatikkonitoja, 2000 kpl, 3/4 tuuman koko | AG7ZQB NITO-BX-345"Kupari-3"Pahvipakkaukset8"18003 / 4 "€28.52
VESTIL STAPLE-BX-58 Manuaalinen kartonki/laatikkonitoja, 2000 kpl, 5/8 tuuman koko | AG7ZQC NITO-BX-587"Kupari-6"Pahvipakkaukset11 "20005 / 8 "€27.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STAPLE-58 Manuaalinen laatikon/laatikon nitoja, 5/8 tuuman koko, sininen/musta
€270.40 / yksikkö