VESTIL STAND-T Rullateline, valinnainen rullalevy | AG7ZPW

VESTIL STAND-T Rullateline, valinnainen rullalevy

Varastossa
Tuote: AG7ZPW Malli: STAND-T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe-teline
Koko300 lbs.
Värisininen
Korkeus6 15 / 16 "
Pituus6"
Alennettu korkeus1 / 2 "
Max. Pallon siirtoleveys6 1 / 8 "
MittayksikötJOKA
Min. Pallon siirtoleveys1 9 / 16 "
Yhden pallon siirtojen määrä4
Korotettu korkeus6"
Rulla Dia.1"
Kierto180 astetta
Leveys11 3 / 16 "
Toimii yhdessäSTAND-H-HP, STAND-V-HP, STAND-GH, STAND-GV, STAND-GH-HP, STAND-GV-HP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)18.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STAND-T Rullateline, valinnainen rullalevy
€178.92 / yksikkö