VESTIL STAIR-144 Modulaarinen portaikko, 19 askelmaa, yläaskelman korkeus 144 tuumaa

Tuote: CE4QYZ Malli: STAIR-144
€3,938.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen portaikko
Koko1000 lbs.
Kiipeilykulma31 astetta
VäriSininen, keltainen
Syvyys246.2 "
Kaiteen mitat246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25"
Kaiteen materiaaliTeräs
Korkeus175.5 "
Korkeusalue246.25 "
SisältääLaitteisto 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä19
Kokonaispituus246.2 "
Suorita mitat241 5 / 8 "
Portaiden tyyppiModulaarinen portaikko
Vaiheen syvyys11 3 / 4 "
Askelvälit7 5 / 8 "
Vaiheen paksuus1.9375 "
Askeleen leveys36 "
Yläosan korkeus144 "
Urasyvyys11.75 "
Kulutuspinnan leveys36 "
Leveys44.38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskelvälitKaiteen mitatKorkeusLeveysKorkeusalueVaiheiden määräKokonaispituusSuorita mitatHinta
VESTIL STAIR-108 Modulaarinen portaikko, 15 askelmaa, yläaskelman korkeus 108 tuumaa Koko | CE4QYW Portaikko-1087 1 / 4 "186.375 "x 34.25" x 1.25 "139.5 "44.25 "108 "15186.2 "142 3 / 8 "€3,439.07
Tarjouspyyntö
VESTIL STAIR-120 Modulaarinen portaikko, 17 askelmaa, yläaskelman korkeus 120 tuumaa Koko | CE4QYX Portaikko-1207"206.375 "x 34.25" x 1.25 "151.5 "44.38 "206.38 "16206.37 "201 3 / 4 "€3,612.44
Tarjouspyyntö
VESTIL STAIR-132 Modulaarinen portaikko, Yläaskelman korkeus 132 tuumaa Koko | CE4QYY Portaikko-13240.12 "226.125 "x 34.25" x 1.25 "163.5 "44.25 "226.13 "18226.12 "221.75 "€3,768.49
Tarjouspyyntö
VESTIL STAIR-36 Modulaarinen portaikko, 5 askelmaa, yläaskelman korkeus 36 tuumaa Koko | CE4QZA Portaikko-367 1 / 4 "78.25 "x 34.25" x 1.25 "67.5 "44.38 "36 "570 "61 7 / 8 "€2,071.71
Tarjouspyyntö
VESTIL STAIR-48 Modulaarinen portaikko, 7 askelmaa, yläaskelman korkeus 48 tuumaa Koko | CE4QZB Portaikko-486 7 / 8 "85.25 "x 34.25" x 1.25 "79.5 "44.38 "48 "785.25 "87 1 / 8 "€2,243.47
Tarjouspyyntö
VESTIL STAIR-60 Modulaarinen portaikko, yläaskelman korkeus 60 tuumaa Koko | CE4QZC Portaikko-6040.12 "111 "x 34.25" x 1.25 "91.5 "44.38 "60 "8111 "111 "€2,395.36
Tarjouspyyntö
VESTIL STAIR-72 Modulaarinen portaikko, yläaskelman korkeus 72 tuumaa Koko | CE4QZD Portaikko-7240.12 "126.5 "x 34.25" x 1.25 "103.5 "44.38 "72 "10126.5 "126.5 "€2,976.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STAIR-144 Modulaarinen portaikko, 19 askelmaa, yläaskelman korkeus 144 tuumaa
€3,938.76 / yksikkö