VESTIL SSS-2436-SK Hyllysarja, 36 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | AG7ZNG

VESTIL SSS-2436-SK hyllysarja, 36 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZNG Malli: SSS-2436-SK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,350.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypaketti
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lbs.
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarjattu tyyppi #4
LuokkaGrade 304
Korkeus71 "
Pituus24 "
Kuorman korkki. per hylly600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyjen paksuus18 ga.
Leveys36 "
Toimii yhdessäSSS-2436

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL SSS-1836-SK Hyllysarja, 36 x 18 tuuman koko, ruostumaton teräs | AG7ZNE SSS-1836-SK18 "36 "€1,095.23
VESTIL SSS-1848-SK Hyllysarja, 48 x 18 tuuman koko, ruostumaton teräs | AG7ZNF SSS-1848-SK18 "48 "€1,328.69
VESTIL SSS-2448-SK Hyllysarja, 48 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | AG7ZNH SSS-2448-SK24 "48 "€1,655.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSS-2436-SK hyllysarja, 36 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs
€1,350.05 / yksikkö