Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SSDSC-13 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien vaaka, 13 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZMJ Malli: SSDSC-13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Koko13 lbs.
VäriHopea
Näytön korkeus1 1 / 8 "
Näytön tyyppiSisäänrakennettu
Näytön leveys3 1 / 4 "
Korkeus4.375 "
Pituus11.125 "
Kantavuus13 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
ToimenpiteetPounds
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4 3 / 8 "
Kokonaispituus11 1 / 4 "
kokonaisleveys9 1 / 4 "
Vaihe1
Platform Pituus9"
Alustan leveys7 1 / 2 "
VirtalähdeLiitä
päätöslauselma0.005 lbs.
Vaakapannun materiaaliRuostumaton teräs
Jännite115V AC
Voltit / vaihe115/1
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)28.26
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8423810010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuspäätöslauselmaHinta
VESTIL SSDSC-6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaaka, 6.6 Lb. Kapasiteetti | AG7ZMK SSDSC-66.6 lbs.0.002 lbs.€631.39
VESTIL SSDSC-66 ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaaka, 66 Lb. Kapasiteetti | AG7ZML SSDSC-6666 lbs.0.02 lbs.€631.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSDSC-13 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien vaaka, 13 Lb. Kapasiteetti
€631.39 / yksikkö