Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SSB-42 kuormalavan tukitanko, 1000 Lb. Kapasiteetti, koko 38.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZLN Malli: SSB-42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen tuki
Koko1000 lbs.
Kapasiteetti per pari2000 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys3"
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata14 ga.
Mittari (teräs)14
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus38 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL PSB-42 kuormalavan tukitanko, 38 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7XQC PSB-421"€39.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSB-42 kuormalavan tukitanko, 1000 Lb. Kapasiteetti, koko 38.5 tuumaa
€39.94 / yksikkö