VESTIL SPT-SL-LEG-30 Puolikäyttöinen liukujalka, 30 tuuman teräslavakuorma-autoille, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7ZGZ Malli: SPT-SL-LEG-30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSemi Live Skid Jack -kahva
LiitetyyppiPultti päällä
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.625 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus9.437 "
Pituus4.63 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Sisältää asennustarvikkeetEi
KäytäTeräslavalava
Leveys29.25 "
Toimii yhdessäSPT-SL-TUKI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)23.97
Laivan pituus (cm)11.75
Laivan leveys (cm)68.26
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL SPT-SL-LEG-24 Puolikäyttöinen liukujalka, 24 tuuman teräslavakuorma-autoille, keltainen | AG7ZGY SPT-SL-LEG-2423.19 "€81.54
VESTIL SPT-SL-LEG-36 Puolikäyttöinen liukujalka, 36 tuuman teräslavakuorma-autoille, keltainen | AG7ZHA SPT-SL-LEG-3635.25 "€103.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPT-SL-LEG-30 Puolikäyttöinen liukujalka, 30 tuuman teräslavakuorma-autoille, keltainen
€97.27 / yksikkö