VESTIL SPT-3060-SCL teräslavatrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 30 x 60 tuuman koko ja vaaka

Varastossa
Tuote: AG7ZGN Malli: SPT-3060-SCL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,194.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Akun tyyppiAA
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen korkeus15 1 / 16 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.8"
Kahvan korkeus40 "
Korkeus40 "
Sisältää(1) 40" korkeuskahva, painovaaka vaatii (6) AA-paristoa, (2) jäykät 2" leveät pyörät ja (2) kääntöpyörät 2" leveys
Pituus64.38 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus15.06 "
MittayksikötJOKA
Akun määrä6
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus65.88 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus15.06 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.8"
Staattinen kantavuus3,600 lbs.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.95
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)163.51
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKannen korkeusKannen pituusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysKannen leveysSisältääHinta
VESTIL SPT-2448 teräslavatrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuumaa koko | AG7ZGK SPT-244824 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys€913.37
VESTIL SPT-2448-SCL teräslavatrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuuman koko ja vaaka | AG7ZGL SPT-2448-SCL24 "15 1 / 16 "48 "15.06 "48 "24 "24 "(1) 40" korkeuskahva, painovaaka vaatii (6) AA-paristoa, (2) jäykät 2" leveät pyörät ja (2) kääntöpyörät 2" leveys€2,913.58
VESTIL SPT-3060 teräslavatrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 30 x 60 tuuman koko | AG7ZGM SPT-306030 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys€956.38
VESTIL SPT-3672 teräslavatrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 36 x 72 tuumaa | AG7ZGP SPT-367236 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys€992.14
Tarjouspyyntö
VESTIL SPT-3672-SCL teräslavatrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 36 x 72 tuuman koko ja vaaka | AG7ZGQ SPT-3672-SCL36 "15 1 / 16 "72 "15.06 "72 "36 "36 "(1) 40" korkeuskahva, painovaaka vaatii (6) AA-paristoa, (2) jäykät 2" leveät pyörät ja (2) kääntöpyörät 2" leveys€3,745.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPT-3060-SCL teräslavatrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 30 x 60 tuuman koko ja vaaka
€3,194.20 / yksikkö