VESTIL SPHT-AG Arctic Grip -käsitrukki, 660 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZAR Malli: SPHT-AG

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko660 lbs.
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10 "x 2"
VäriMusta
Syvyys20 "
runko Leveys12 "
Korkeus49 "
Pituus20 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys8.5 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys19 "
Pyörän määrä2
Pystysuoran leveys12 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2"
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-AG Arctic Grip -käsitrukki, 660 Lb. Kapasiteetti
€437.93 / yksikkö