VESTIL SPHT-500S-DW teräksinen P-kahvallinen kuorma-auto 600 Lb. Kapasiteetti 4 Pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AG7ZAJ Malli: SPHT-500S-DW

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.10 "
Pyörän koko10 "x 3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
VäriKeltainen
Syvyys19 "
Korkeus52 "
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn paksuus1 / 8 "
Tyyppikilven leveys22 "
Pyörän määrä2
Pyörän tyyppi(2) Pneumaattinen, (4) Kova kumi
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPHT-500S-DW teräksinen P-kahvallinen kuorma-auto 600 Lb. Kapasiteetti 4 Pneumaattinen
€329.28 / yksikkö