VESTIL SPG-26-G galvanoitu itsesulkeutuva portti, 16-26 tuuman koko | AG7ZAB

VESTIL SPG-26-G galvanoitu itsesulkeutuva portti, koko 16-26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZAB Malli: SPG-26-G

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä turvaportti
VäriHarmaa
YhteystyyppiMaanpinnan yläpuolella
Syvyys34 3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Runkomittari10 ga.
Portin korkeus12 "
Portin tyyliNeliö, 4 kulmaa hitsattu
Portin paksuus1 1 / 2 "
Portin leveys3 2 / 3 "
Korkeus24 "
Pituus34.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Avautumisleveys26 "
MittayksikötJOKA
Min. Avaaminen16 "
Mount Rail -välit keskustasta keskustaan10 "- 21"
Kiinnitys kiskoon, max. Dia.2"
TyyppiKävelyportti, yksi paneeli
Leveys3 2 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)88.27
Laivan leveys (cm)9.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunPortin korkeusMax. AvautumisleveysHinta
VESTIL SPG-26-Y Keltainen itsestään sulkeutuva portti, 16-26 tuuman koko | AG7ZAC SPG-26-YKeltainen34 3 / 4 "Puuteroitu12 "26 "€482.47
VESTIL SPG-40-G galvanoitu itsesulkeutuva portti, koko 24 - 40 tuumaa | AG7ZAD SPG-40-GHarmaa49 3 / 4 "Sinkitty12 1 / 4 "40 "€422.20
VESTIL SPG-40-Y Keltainen itsestään sulkeutuva portti, 24-40 tuuman koko | AG7ZAE SPG-40-YKeltainen49 3 / 4 "Puuteroitu12 1 / 4 "40 "€492.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPG-26-G galvanoitu itsesulkeutuva portti, koko 16-26 tuumaa
€389.26 / yksikkö