VESTIL SLG-8 -turvalisäportti, 96 x 43 tuuman koko | CE4QVE

VESTIL SLG-8 turvanoston portti, 96 x 43 tuuman koko

Tuote: CE4QVE Malli: SLG-8
€937.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu portti
Käsivarren korkeus alennettu43.75 "
Käsivarren korkeus nostettaessa135 "
Käden pituus96 "
Pohjalevyn pituus4"
Pohjalevyn leveys4"
Sisältää paristotEi
VäriKeltainen
Syvyys4"
Korkeus43.75 "
Alennettu portin leveys8 ft.
Alennettu korkeus43 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Sisältää asennustarvikkeetKyllä
Kiinnitysreikä Dia.7 / 16 "
VirtalähdeManuaalinen hydraulinen
Nostetun käsivarren korkeus135 "
Korotettu korkeus135 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus42 5 / 8 "
Leveys97.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLG-8 turvanoston portti, 96 x 43 tuuman koko
€937.75 / yksikkö