VESTIL SLD-1-F-6-YL nostohihna, polyesteri, keltainen, koko 1 x 6 jalkaa

Tuote: CE4QUU Malli: SLD-1-F-6-YL
€35.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kapasiteetti6400 lbs.
Chokerin kapasiteetti2560 lbs.
VäriKeltainen
LopputyyppiEndless Loop
Korkeus1 / 4 "
OsoitinVisuaaliset vaurioilmaisimet
Pituus72 "
Pituus tukipisteiden välillä6 ft.
MateriaaliPolyesteri
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Kerrosten lukumäärä2
Vastustuskykyinen jollekkinKosteus
Pystysuuntainen kapasiteetti3200 lbs.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kapasiteettiChokerin kapasiteettiPituusPituus tukipisteiden välilläPystysuuntainen kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL SLD-1-F-10-YL Nostoverkkolenkki, polyesteri, keltainen, 1 x 10 jalan koko | CE4QUR SLD-1-F-10-YL6400 lbs.2560 lbs.120 "10 ft.3200 lbs.1"€50.09
Tarjouspyyntö
VESTIL SLD-1-F-4-YL Nostohihna, polyesteri, keltainen, 1 x 4 jalkaa | CE4QUT SLD-1-F-4-YL6400 lbs.2560 lbs.48 "4 ft.3200 lbs.1"€29.86
Tarjouspyyntö
VESTIL SLD-1-F-8-YL Nostohihna, polyesteri, keltainen, 1 x 8 jalkaa | CE4QUV SLD-1-F-8-YL6400 lbs.2560 lbs.96 "8 ft.3200 lbs.1"€42.86
Tarjouspyyntö
VESTIL SLD-2-F-10-YL Nostoverkkolenkki, polyesteri, keltainen, 2 x 10 jalan koko | CE4QUW SLD-2-F-10-YL12800 lbs.5120 lbs.120 "10 ft.6400 lbs.2"€77.15
Tarjouspyyntö
VESTIL SLD-2-F-4-YL Nostohihna, polyesteri, keltainen, 2 x 4 jalkaa | CE4QUX SLD-2-F-4-YL12800 lbs.5120 lbs.48 "4 ft.6400 lbs.2"€34.29
Tarjouspyyntö
VESTIL SLD-2-F-6-YL Nostoverkko, polyesteri, keltainen, 2 x 6 jalkaa | CE4QUY SLD-2-F-6-YL12800 lbs.5120 lbs.72 "6 ft.6400 lbs.2"€48.64
Tarjouspyyntö
VESTIL SLD-2-F-8-YL Nostoverkko, polyesteri, keltainen, 2 x 8 jalkaa | CE4QUZ SLD-2-F-8-YL12800 lbs.5120 lbs.96 "8 ft.6400 lbs.2"€61.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLD-1-F-6-YL nostohihna, polyesteri, keltainen, koko 1 x 6 jalkaa
€35.76 / yksikkö