VESTIL SKID-20 Nestable Skid, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 tuuman koko, 3300 Lb. Kapasiteetti, punainen, polyeteeni | AG7YWA 16G845

VESTIL SKID-20 Nestable Skid, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 tuuman koko, 3300 Lb. Kapasiteetti, punainen, polyeteeni

Tuote: AG7YWA Malli: SKID-20Ristiviite: 16G845
€117.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalas
Väripunainen
Dynaaminen kuormitettavuus660 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 3 / 4 "
Haarukan avautumisleveys12 9 / 16 "
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus39 1 / 8 "
Kantavuus3300 lbs.
MateriaaliHDPE
Staattinen kantavuus3300 lbs.
Leveys46.88 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)99.38
Laivan leveys (cm)119.06
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SKID-20 Nestable Skid, 39-1/8 x 46-7/8 x 5-1/2 tuuman koko, 3300 Lb. Kapasiteetti, punainen, polyeteeni
€117.28 / yksikkö