Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SHOPT-P-lipputeline, vakio, 50 pakkaus, 11-11/16 tuumaa x 9-11/16 tuumaa x 1/16 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AG7YUJ Malli: SHOPT-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan lipun haltija
VäriPoista valinta
Syvyys11.6875 "
MalliSuurin kuorma
Korkeus0.06 "
Pituus11.687 "
Ladataanylin
MateriaaliVinyyli
MittayksikötKARTONKI
pakkauskoko50-kartonki
TyyliStandardi
Käytä vakiopituuden kanssa11 "
Käytä vakiopaperin leveyden kanssa8.5 "
Leveys9.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)0.16
Laivan pituus (cm)29.69
Laivan leveys (cm)24.61
HS-koodi3926908700
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuspakkauskokoTyyliLeveysHinta
VESTIL SHOPT-HS lipputeline, ripustushihna, 15 kpl, 14-1/16 tuumaa x 10-1/2 tuumaa x 1/16 tuumaa kirkas | AG7YUF KAUPPA-HS14.0625 "0.06 "15-kartonkiRiippuva hihna10.5 "€126.36
VESTIL SHOPT-M Magnetic Shop -lippukotelo | AG7YUG KAUPPA-M-0.06 "--9 11 / 16 "€210.38
VESTIL SHOPT-N Vinyylimyymälän lipputeline, neon, 25 kpl, 13-3/8 x 10-1/2 tuumaa x 1/16 tuumaa kirkas | AG7YUH KAUPPA-N13.375 "0.06 "25 laatikkoNeon10.25 "€170.20
VESTIL SHOPT-S -lipputeline, sivussa riippuva silmukka, 25 kpl, 9-7/8 tuumaa x 12-1/8 tuumaa x 1/16 tuumaa kirkas | AG7YUK KAUPPA-S40.12 "0.06 "25 laatikkoRiippuva silmukka12.12 "€88.60
VESTIL SHOPT-T -lipputeline, ylhäältä riippuva silmukka, 25 kpl, 12-3/8 tuumaa x 9-5/8 tuumaa x 1/16 tuumaa kirkas | AG7YUL KAUPPA-T12.375 "0.06 "25 laatikkoRiippuva silmukka9.62 "€98.60
VESTIL SHOPT-Z Zip Seal Shop -lippujen haltijat AG7YUM KAUPPA-Z13.0625 "0.06 "15-kartonkiVetoketju9.75 "€141.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SHOPT-P-lipputeline, vakio, 50 pakkaus, 11-11/16 tuumaa x 9-11/16 tuumaa x 1/16 tuumaa kirkas
€133.10 / yksikkö