Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SECS-L11-RD punainen polypropeeniturvatiiviste, koko 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YRD Malli: SECS-L11-RD
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
€64.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko Tiiviste
Murtolujuus50 lbs.
Väripunainen
Syvyys15 "
Korkeus1.25 "
Selite / taustavärisinetöity
Pituus15 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötPAKETTI
pakkauskoko100
VedenpitäväKyllä
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräSelite / taustaväriPituusLeveysHinta
VESTIL SECS-B9-BL Sininen polypropeeniturvatiiviste, 14.13 tuuman koko | AG7YQY SECS-B9-BLsininen14.125 "0.5 "Lukko TiivisteSuljettu Älä poista14.13 "1"€57.64
VESTIL SECS-B9-RD punainen polypropeeniturvatiiviste, 14.25 tuuman koko | AG7YQZ SECS-B9-RDpunainen14.125 "0.75 "Lukko TiivisteSuljettu Älä poista14.13 "1"€64.93
VESTIL SECS-F7-BL Sininen polypropeeniturvatiiviste, 8.125 tuuman koko | AG7YRA SECS-F7-BLsininen40.12 "0.88 "Lukko Tiivistesinetöity8.13 "0.62 "€59.16
VESTIL SECS-F7-RD punainen polypropeeniturvatiiviste, 8.125 tuuman koko | AG7YRB SECS-F7-RDpunainen40.12 "0.88 "Lukko Tiivistesinetöity8.13 "0.62 "€59.07
VESTIL SECS-L11-BL Sininen polypropeeniturvatiiviste, 15 tuuman koko | AG7YRC SECS-L11-BLsininen15 "1.25 "Lukko Tiivistesinetöity15 "1.12 "€64.93
VESTIL SECS-P-BL Sininen polypropeeniturvatiiviste, 3 tuuman koko | AG7YRE SECS-P-BLsininen3"0.18 "Riippulukkosinetöity3"0.88 "€59.11
VESTIL SECS-P-RD Punainen polypropeeniturvatiiviste, 3 tuuman koko | AG7YRF SECS-P-RDpunainen3"0.18 "Riippulukkosinetöity3"0.88 "€61.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SECS-L11-RD punainen polypropeeniturvatiiviste, koko 15 tuumaa
€64.87 / yksikkö