VESTIL SDOL-2 Steel Dolly, setti 2 mukana, 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG7YPE Malli: SDOL-2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.2"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko2 "x 0.75"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriMusta
Kannen korkeus3 5 / 8 "
Syvyys8"
Korkeus3.63 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötSARJA
Pyörän määrä2
pakkauskoko2
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)9.21
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän määräpakkauskokoHinta
VESTIL SDOL-4 Steel Dolly, setti 4 mukana, 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys | AG7YPF SDOL-444€160.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SDOL-2 Steel Dolly, setti 2 mukana, 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys
€85.74 / yksikkö