VESTIL SDD-3672 Tasotrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tuumaa, hopea, alumiini | AG7YPA

VESTIL SDD-3672 lava-auto, 3600 Lb. Kapasiteetti, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG7YPA Malli: SDD-3672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,186.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus10 5 / 8 "
Kannen pituus72 "
Kannen leveys36 "
Etupyörän halkaisija.5"
Kahvan leveys34 15 / 16 "
Korkeus37.5 "
Sisältää(1) 34 15/16" leveä kahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys
Pituus76.63 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus10.63 "
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus76.63 "
kokonaisleveys36 "
Lavan korkeus10.63 "
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Staattinen kapasiteetti3600 lbs.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)95.73
Laivan pituus (cm)194.63
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kapasiteettiKannen pituusKannen leveysKannen korkeusPyörän tyyppiVäriHinta
VESTIL SDD-2448 Tasotrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 tuuman koko, hopea, alumiini | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) jäykkä, (2) kääntyväHopea€874.73
VESTIL SDD-3048 Tasotrukki, 3600 Lb. Kapasiteetti, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 tuumaa, hopea, alumiini | AG7YNY SDD-3048-48 "30 "10 5 / 8 "(2) jäykkä, (2) kääntyväHopea€959.13
VESTIL SDD-3060 -lava-auto, 3600 Lb. Kapasiteetti, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tuumaa, hopea, alumiini | AG7YNZ SDD-3060-60 "30 "10 5 / 8 "(2) jäykkä, (2) kääntyväHopea€1,139.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SDD-3672 lava-auto, 3600 Lb. Kapasiteetti, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tuumaa, hopea, alumiini
€1,186.82 / yksikkö