VESTIL SD-55-TH-16 Terässuljettu rumpu, 16/16/16 Gauge, 55 gallona, ​​musta/valkoinen | AG7YNW

VESTIL SD-55-TH-16 terässuljettu rumpu, 16/16/16 gauge, 55 gallonaa, musta/valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7YNW Malli: SD-55-TH-16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Sisältää paristotEi
pohja16
Koko55 gal.
VäriMusta, valkoinen
RumpusovellusKuivien tai kiinteiden materiaalien varastointi/toimitus
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Kuiva paino60 lbs.
Mitata16 ga.
Mittari (teräs)16
Korkeus35 "
Suuri Bung Hole2"
Pituus23.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.23 "
Rust ResistantKyllä
Pieni Bung Hole3 / 4 "
TyyliSuljettu pää
YK-luokitus neste1A1 / Y1.8 / 300
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRummun kapasiteettiKuiva painoMitataKorkeusDia ulkopuolella.TyyliHinta
VESTIL SD-30-OH-02 Teräksinen avoin rumpu, 20/20/20 Gauge, 30 Gallona, ​​musta/valkoinen | AG7YNF SD-30-OH-0230 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Avaa pää€220.08
VESTIL SD-30-TH-08 Terässuljettu rumpu, 20/20/20 Gauge, 30 Gallona, ​​musta/valkoinen | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Suljettu pää€196.73
VESTIL SD-55-OH-04 Teräksinen avoin rumpu, 18/20/20 Gauge, 55 gallona, ​​musta/valkoinen | AG7YNM SD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 ga. (Yläosa), 20 ga. (Alhaalla)35 "23 "Avaa pää€272.20
VESTIL SD-55-OH-06 Teräksinen avoin rumpu, 18/18/18 Gauge, 55 gallona, ​​musta/valkoinen | AG7YNN SD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 lbs.18 ga.35 "23 "Avaa pää€312.71
VESTIL SD-55-OH-08 Teräksinen avoin rumpu, 16/16/16 Gauge, 55 gallona, ​​musta/valkoinen | AG7YNR SD-55-OH-0855 gal.--16 ga.--Avaa pää€365.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SD-55-TH-16 terässuljettu rumpu, 16/16/16 gauge, 55 gallonaa, musta/valkoinen
€319.73 / yksikkö