Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄANTURI HRK Outdoor Horn Red | AF7JQJ 21HN51

SYSTEM SENSOR HRK Outdoor Horn Red

Varastossa
Tuote: AF7JQJ Malli: HRKRistiviite: 21HN51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoseinän torvi
Hälytysvirta207 - 286 mA DC
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 F
Kattavuus72 Neliö-Ft.
Syvyys2-1 / 2 "
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus5 3 / 5 "
Kosteusalue10 - 93% suhteellinen kosteus
Pituus4 7 / 10 "
AsennusSeinä
Huippulähtö (dBA)101
Valmiustila Nykyinen0 XNUMX uA
Valmiustila (mA)0
TyyppiMerkitty tuli
Jännite12-24V
Leveys568694 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8531800050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR HRK Outdoor Horn Red
€80.14 / yksikkö