VESTIL SCRAPE-1 haarukkatrukin lattiakaavin, 12 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AG7YMC Malli: SCRAPE-1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukin lattiakaavin
Sisältää paristotEi
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys12 "
VäriSininen, keltainen
Haarukan taskussa3 1 / 4 "
Haarukan paksuus3.25 "
Haarukan leveys9.25 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus8.44 "
Pituus36.13 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vaihdettavat terätKyllä
Mukana turvaketjuKyllä
Käyttökelpoinen haarukan avauskorkeus3 1 / 4 "
Käytettävä haarukan avautumisleveys9 1 / 4 "
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)21.91
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCRAPE-1 haarukkatrukin lattiakaavin, 12 tuuman terä
€657.13 / yksikkö