VESTIL SCR-84 Heavy Duty -teräskonttiramppi, 98 tuumaa x 84 tuumaa

Tuote: AG7YMB Malli: SCR-84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,891.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
Koko15000 lbs.
Romahtanut korkeus8 9 / 16 "
Kutistettu pituus75 3 / 4 "
Tiivistetty leveys76 1 / 2 "
VäriRuskea
Edge TypeKavennettu
Haarukan korkeus3"
Fork Pocket Center21 3 / 4 "
Haarukan leveys8"
Korkeus4 1 / 4 "
Pituus98 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Rampin leveys84 "
PintatyyppiDiamond
Leveys88 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 378
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)224.79
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRampin leveysLeveysHinta
VESTIL SCR-72 Heavy Duty -teräskonttiramppi, 98 tuumaa x 76.5 tuumaa | AG7YMA SCR-7272 "76 1 / 2 "€5,604.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCR-84 Heavy Duty -teräskonttiramppi, 98 tuumaa x 84 tuumaa
€5,891.76 / yksikkö