VESTIL SCR-72 Heavy Duty -teräskonttiramppi, 98 tuumaa x 76.5 tuumaa

Tuote: AG7YMA Malli: SCR-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,604.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
Koko15000 lbs.
Romahtanut korkeus8 9 / 16 "
Kutistettu pituus75 3 / 4 "
Tiivistetty leveys88 1 / 2 "
VäriRuskea
Edge TypeKavennettu
Haarukan korkeus3"
Fork Pocket Center21 3 / 4 "
Haarukan leveys8"
Korkeus4 1 / 4 "
Pituus98 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Rampin leveys72 "
PintatyyppiDiamond
Leveys76 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 427.5
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)194.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRampin leveysLeveysHinta
VESTIL SCR-84 raskaaseen käyttöön tarkoitettu teräskonttiramppi, 98 tuumaa x 84 tuumaa | AG7YMB SCR-8484 "88 1 / 2 "€5,891.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCR-72 Heavy Duty -teräskonttiramppi, 98 tuumaa x 76.5 tuumaa
€5,604.06 / yksikkö