VESTIL SCC-65-YL rummun suojapohja, keltainen | AG7YLY

VESTIL SCC-65-YL rummun suojapohja, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7YLY Malli: SCC-65-YL

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOverpack-rumpu
Pohjan halkaisija.23 "
Sisältää paristotEi
Koko800 lbs.
VäriKeltainen
Viemäri sisältyyKyllä
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Haarukan korkeus2"
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys6"
Korkeus29.5 "
Sisäleveys23 "
Pituus36.25 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä1
Öljyn kapasiteetti65 gal.
Leveys36.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)92.08
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
VESTIL SCC-65-CVR-OR rummun suojakansi, oranssi | AG7YLV SCC-65-CVR-TAIOranssi11.63 "€85.72
VESTIL SCC-65-CVR-YL rummun suojakansi, keltainen | AG7YLW SCC-65-CVR-YLKeltainen11.63 "€85.72
VESTIL SCC-65-OR rummun suojapohja, oranssi | AG7YLX SCC-65-OROranssi29.5 "€302.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCC-65-YL rummun suojapohja, keltainen
€302.06 / yksikkö