VESTIL SBM-40-12 Economy levityspalkki, 4000 Lb. Kapasiteetti, 144 tuumaa

Tuote: AG7YJG Malli: SBM-40-12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,187.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nostopalkki
LiitetyyppiKetjunostin
Takuukorkeus5"
Vakuuden paksuus1"
Vakion leveys3"
Koko4,000 lbs.
Värisininen
sisäkorkeus18 3 / 8 "
Korkeus20.56 "
SisältääSisältää (2) 1 tonnin. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 117" - 141"
Pituus144 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Levitän141 "
MittayksikötJOKA
Min. Levitän117 "
Kääntökoukun lukumäärä2
Kääntyvän koukun kapasiteetti1 sävyinen.
Käytettävä suojan leveys3"
Leveys5.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.75
Laivan korkeus (cm)45.4
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)13.18
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveyssisäkorkeusKorkeusSisältääeräPituusKantavuusKääntyvän koukun kapasiteettiHinta
VESTIL SBM-10-10 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 120 tuuman koko | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Hidaste---€1,152.50
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-10-12 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 144 tuuman koko | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 117" - 141"Säädettävä nostopalkki144 "1000 lbs.1/2 tonnia.€1,566.37
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-10-3 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7YHT SBM-10-33.56 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 21" - 33"Säädettävä nostopalkki36 "1000 lbs.1/2 tonnia.€794.47
VESTIL SBM-10-4 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman koko | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 33" - 45"Säädettävä nostopalkki48 "1000 lbs.1/2 tonnia.€830.44
VESTIL SBM-10-6 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman koko | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 45" - 69"Säädettävä nostopalkki72 "1000 lbs.1/2 tonnia.€848.97
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-10-8 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko | AG7YHW SBM-10-83.56 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 69" - 93"Säädettävä nostopalkki96 "1000 lbs.1/2 tonnia.€1,045.19
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-20-10 Economy levityspalkki, 2000 Lb. Kapasiteetti, 120 tuuman koko | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 93" - 117"Säädettävä nostopalkki120 "2000 lbs.1/2 tonnia.€1,321.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBM-40-12 Economy levityspalkki, 4000 Lb. Kapasiteetti, 144 tuumaa
€2,187.78 / yksikkö